Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Bahco 70S/PH1-2P Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89470156
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     70S/PH1-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
25 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.