| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89470171 Herst.-Nr.: 70S/PH3-2P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 32 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 31 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, Kreuzschlitz-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlag-Schraubendreher-Bit, Phillips-Schlagschraubendreherbit, Schlag-Schraubendreher-Bit (Phillips), Schlag-Schraubendreher-Bit PH, Schlag-Schraubendreher-Bit Phillips, Schlagschraubendreherbit PH, Schlagschraubendreherbit Phillips, bits ph 3, phillips bit satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |