Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7809HL Handschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7809HL Handschraubendreher
Bahco 7809HL Handschraubendreher
Bahco 7809HL Handschraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89471395
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7809HL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
36.3 mm
Gewicht
56 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.