Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Bresser Optics 7000023 Digitale Wetterstation Schwarz LCD DC / Batterie
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89483948
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     7000023
EAN/GTIN:
     4007922060101
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Multifunktionales Thermo-/Hygrometer mit Farbdisplay Das neue BRESSER Thermo Hygro Quadro NLX bietet wie unser ClimaTrend Hygro Quadro (Art.-Nr.: 7000020000000) die Möglichkeit an 4 unterschiedlichen Messpunkten gleichzeitig die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen. Zusätzlich wird bei diesem Gerät auch der Wettertrend, sowie Uhrzeit und Datum auf dem übersichtlich gestalteten Farbdisplay angezeigt. Die drei Fernsensoren liefern über 433 Mhz Funkfrequenz die Daten an die Empfangsstation, gleichzeitig misst die Empfangsstation auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit und liefert somit 4 Messergebnisse. Die Haupteinheit benötigt für den Betrieb ein Netzteil (inklusive!). Für die Fernsensoren werden 6x AAA / LR03 Batterien benötigt (nicht inklusive!).
Weitere Informationen:
Netzwerk
Intelligente Wetterstation
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Farbdisplay
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Anzahl der Außensensoren
3
AC-Netzadapter
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
DC / Batterie
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
255 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer, Regensensor
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Regenfall, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Wetterbericht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Messfunktionen Grafisches Display
Ja
Messfunktionenalarm
Ja
Wandmontage
Ja
Anzahl der unterstützten Sensoren (max.)
3
Temperaturmesseinheit
°C
Wetterbericht-Erhalter
Ja
Außensensoren Range
30 m
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.