Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BGA09 Computer-Gehäuseteil Universal untere Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BGA09 Computer-Gehäuseteil Universal untere Abdeckung
be quiet! BGA09 Computer-Gehäuseteil Universal untere Abdeckung
be quiet! BGA09 Computer-Gehäuseteil Universal untere Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89541138
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA09
EAN/GTIN:
     4260052188491
Suchbegriffe:
Cappuccino-Untertasse
Kaffee-Untere
Kaffee-Untertasse
Kaffeeuntere
KOMBINIERE DAS BESTE Passt in alle Dark Base 900 Gehäuse Das C19 / C20 Cover ergänzt das Dark Power Pro 12 oder andere hochwattige Netzteile in Dark Base 900 Gehäusen optimal. Das garantiert ein elegantes Erscheinungsbild deines High-end PCs in jedem Winkel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
untere Abdeckung
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
be quiet! Dark Base 900 series
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeuntertasse, kaffee untere, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.