Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Green Cell AGM Battery 6V 12Ah - Batterie - 12.000 mAh Plombierte Bleisäure (VRLA)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89554179
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 6V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technologie, was bedeutet, dass das Elektrolyt in den Glasfaserabscheider aufgenommen wird, was dessen Auslaufen verhindert. Dadurch kann der Akku in vielen Positionen arbeiten, nicht nur vertikal. Dies ist eine großartige, viel sicherere Alternative zu Blei-Säure-Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1650 g
Breite
151 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
50 mm
Höhe (mit Anschlüssen)
100 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
12 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Kompatibilität
UPS, electric toys, alarm systems, monitoring or portable devices
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.