Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minox X-Lite 10x26 Fernglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minox X-Lite 10x26 Fernglas Schwarz
Minox X-Lite 10x26 Fernglas Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89638461
Hersteller:
     Minox
Herst.-Nr.:
     80407326
EAN/GTIN:
     4007450100102
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
minox fernglas
feldstecher
Wenn jedes Detail zählt!

Pirsch, Ansitz, Reviergang – die Ferngläser der MINOX X-lite Serie sind immer dann im Einsatz, wenn das nächste Abenteuer ansteht. Dank 8- oder 10-facher Vergrößerung lassen sie Details auch auf größere Distanzen erkennen und unterstützen so beim sicheren Ansprechen. Ihre neutrale Farbwiedergabe und der hohe Kontrast bieten dabei eine sehr gute Abbildungsleistung. Durch ihr robustes Gehäuse ist die X-lite Serie auch gegen äußere Einflüsse gewappnet. Eine Stickstoff-Füllung verhindert das Beschlagen von innen. Der ideale Einstieg in die Jagdoptik von MINOX: Ferngläser der X-lite Serie – alles andere als teuer!
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
26 mm
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
98 m
Wasserfest
Ja
Linsenbeschichtung
Mehrschichtig beschichtet (MC)
Naheinstellgrenze
4 m
Twilight-Faktor
16,1
Dioptrienausgleich (±)
6
Einstellbarer Augenabstand
Ja
Augenabstand (min.)
56 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
113 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
117 mm
Gewicht
290 g
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.