Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BQ-2870 Elektrischer Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BQ-2870 Elektrischer Grill
Tristar BQ-2870 Elektrischer Grill
Tristar BQ-2870 Elektrischer Grill
Tristar BQ-2870 Elektrischer Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89638838
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BQ-2870
EAN/GTIN:
     8713016099921
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
elektrogrill
Mit dem Tristar BQ-2870 Elektrogrill genießen Sie ein schönes Barbecue im Garten mit Ihrer Familie oder Freunden. Stecken Sie das Netzkabel ein und schon kann es losgehen! Mit einer Leistung von 2000W heizt er schnell auf und Sie können innerhalb weniger Minuten Fleisch, Fisch oder Gemüse grillen. Das Fett und die Säfte sammeln sich im speziellen Metall-Fettauffangbehälter, so dass der Grill weniger Rauch produziert und die Reinigung innerhalb weniger Minuten erledigt ist. Haben Sie keine Lust, am Grill zu stehen, während Ihre Freunde am Tisch essen? Dann nutzen Sie den Grill als Tischmodell und genießen Sie gemeinsam ein leckeres Abendessen! Fleisch, Fisch und Gemüse grillen Der Tristar Elektrogrill hat einen geräumigen Rost von 36,5 x 25,5 cm, so dass Sie verschiedene Fleisch-, Fisch- und Gemüsesorten gleichzeitig grillen können. Dank der stufenlos einstellbaren Temperatur haben Sie eine einfache Kontrolle über den Grillvorgang und können auch empfindlichere Produkte wie Fisch leichter zubereiten. Der Grill hat außerdem zwei praktische Seitenablagen, auf denen Sie Ihre Grill-Werkzeuge ablegen können. So haben Sie alles für ein leckeres Barbecue zur Hand. Einfach mit in den Urlaub nehmen Genießen Sie auch an Ihrem Urlaubsort die einfachste Art des Grillens. Dank des mitgelieferten Gestells kann der Grill sowohl stehend als auch als Tischmodell verwendet werden. Außerdem ist der Grill dank der integrierten Griffe leicht zu bewegen. Dank der 2000 Watt Leistung erreicht der Grill schnell die richtige Temperatur, so dass Sie fast sofort loslegen können. Das hitzebeständige Gehäuse sorgt dafür, dass die Außenseite nicht heiß wird und der Grill daher auf einen Tisch gestellt werden kann. Einfache Reinigung Der Tristar Elektrogrill lässt sich sehr einfach komplett zerlegen, so dass Sie den Grillrost und den Fettauffangbehälter in die Spülmaschine geben können und das Grillelement einfach abgewischt werden kann. Der Grill hat einen speziellen Wasserbehälter aus Metall, in dem sich das Fett sammelt. Da das Fett ins Wasser fällt, wird weniger Rauch freigesetzt. Egal aus welcher Richtung der Wind weht, Sie stehen immer richtig! Das ist im Lieferumfang enthalten: Tristar Elektrogrill, Grillrost
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
465 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016099938
Gewicht und Abmessungen
Höhe
700 mm
Gewicht
3740 g
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
840 mm
Verpackungshöhe
465 mm
Paketgewicht
4270 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Merkmale
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Leistungsanzeigenleuchte
Ja
Design
Formfaktor
Tisch
Art der Oberfläche
Rost
Produktfarbe
Schwarz
Kochfeld-Form
Rechteckig
Gehäusematerial
Acrylonitrile Butadiene Styrene(ABS)
Kochoberfläche
365 x 255 mm
Kabellänge
0.85 m
Ergonomie
Beine
Ja
Abnehmbare Beine
Ja
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Behälter für Fettauffangkammern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Leistungen
Gesamtleistung
2000 W
Typ
Grill
Wärmequelle
Elektro
Regelbare Temperatur
Ja
Beste Verwendung
Balcone, Indoor
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Temperatur (max)
250 °C
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.