Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7282 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89728085
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     5J5D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
Zwei-Sockel-Leistung in einem Ein-Sockel-Design mit 1-HE-Rack Der Dell EMC PowerEdge R6515 ist ein 1-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Virtualisierung sowie für HCI- und OpenStack-fähige Architektur entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7282
Prozessor-Taktfrequenz
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
2
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
550 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Stromkabel
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Citrix Hypervisor - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
2.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H730P
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
3
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9 Enterprise 15G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.085,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.329,00*
€ 3.961,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.296,34*
€ 3.922,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.188,71*
€ 3.794,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.128,72*
€ 3.723,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.085,42*
€ 3.671,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 238,34*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,91*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 399,66*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,06*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 223,54*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 130,96*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 173,78*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 316,12*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 117,74*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 75,55*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 184,92*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3PS
ab € 713,26*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3P4H
ab € 1.783,07*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3PSP
ab € 1.427,98*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS5OS
ab € 888,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.