Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Tefal FV2836 Trocken- & Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Violett, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89728319
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FV2836E0
EAN/GTIN:
     3121040081921
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
Leichtbügeleisen
Weitere Informationen:
Anzeige
Wasserstandsanzeige
Ja
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Trocken- & Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
1.9 m
Dampfstoßleistung
165 g/min
Produktfarbe
Violett, Weiß
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
35 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.27 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Einfüllöffnung Größe
Groß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.