Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUJ:CA08226-E087 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA08226-E087 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Fujitsu FUJ:CA08226-E087 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" NL-SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89739234
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA08226-E087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
NL-SAS
Typ
HDD
Komponente für
Plattenanordnung
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Fujitsu ETERNUS DX S3/S4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,03*
€ 747,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,89*
€ 746,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,57*
€ 745,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,08*
€ 734,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.