Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFF 20 Kühlbox 21 l Elektro Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CFF 20 Kühlbox 21 l Elektro Grau, Weiß
Dometic CFF 20 Kühlbox 21 l Elektro Grau, Weiß
Dometic CFF 20 Kühlbox 21 l Elektro Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89766194
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028325
EAN/GTIN:
     4015704286113
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Caravan-Kühlschrank
EXTREM KOMPAKTES DESIGN Diese bemerkenswert leichten Kompressorkühlboxen sind genauso bedienerfreundlich wie ein thermoelektrisches Aggregat. Dank ihrer belastbaren Tragegriffe können sie überall hin mitgenommen werden. Die Kühlboxen zu verstauen bereitet auch keine Probleme mehr, denn mit ihrer schlanken Ausführung passen sie perfekt in jede Nische. Auch die Energieeffizienz kann sich sehen lassen: ein beeindruckender Temperaturbereich von +20 °C bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch – selbst bei Außentemperaturen bis +32 °C. Kühlboxen der Dometic CoolFreeze CFF Serie sind in ihrem Design auf ihre Schwestermodelle der CFX Serie abgestimmt und können wie diese an 12/24-V Gleichstrom oder 220–240 V Wechselstrom angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
32 °C
Merkmale
Fassungsvermögen
21 l
Kühltemperaturreichweite
-18 - 20 °C
Anzahl der unterstützten Flaschen
6
Unterstütztes Fassungsvermögen der Flasche
1.5 l
Kühlmittelgewicht
28 g
Fassungsvermögen Anzahl Dosen
32
Kältemittelart
R134a
Geräuschpegel
48 dB
Lärmemissionsklasse
D
Kabellänge
2 m
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Klimaklasse
N-T
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Isolationsmaterial
Polyurethan (PU)
Tragbar
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Display
LCD
Innenbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
10500 g
Energie
Energiequelle
Elektro
AC, Gleichstrom
Leistung
42 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC input Spannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
0.3 A
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
40 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 316,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,05*
€ 415,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,56*
€ 376,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.