Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL E Series 22 Monitor – E2222H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
DELL E Series 22 Monitor – E2222H
Artikel-Nr.:
     6414-131348
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-E2222H
EAN/GTIN:
     5397184505342
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Genießen Sie einen weiten Betrachtungswinkel und sparen Sie Platz auf dem Schreibtisch. Dieser 54,61 cm -Full-HD-Monitor verfügt über einen kompakten Ständer, ein schlankes Profil und ein umweltbewusstes Design.
Weitere Informationen:
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
485 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
115 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
320 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
35 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
129 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
2 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
356 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
605294
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4140 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
504.26 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
171 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
384.17 mm
Gewicht (mit Ständer)
2590 g
Breite (ohne Standfuß)
504.26 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.64 mm
Höhe (ohne Standfuß)
295.38 mm
Gewicht (ohne Ständer)
2260 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
16.9 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
19 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.45 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
10 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.249 x 0.241 mm
Pixeldichte
103 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
478.66 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
260.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
54.48 cm
Farbraumstandard
NTSC
Farbskala
72 %
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 63,78*
€ 80,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,76*
€ 84,69*
2 Tage
80
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,75*
€ 85,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 71,34*
€ 89,43*
4 Tage
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 71,90*
€ 90,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 716,79*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 662,88*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 682,69*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 644,53*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 663,82*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 596,08*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 698,55*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 707,48*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 608,10*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 864,16*
Zubehör
Dell
JH9D2
ab € 1.507,50*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 429,92*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 444,94*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 557,56*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 525,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.