Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko FSE1074N Tiefkühltruhe Freistehend 95 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko FSE1074N Tiefkühltruhe Freistehend 95 l E Weiß
Beko FSE1074N Tiefkühltruhe Freistehend 95 l E Weiß
Beko FSE1074N Tiefkühltruhe Freistehend 95 l E Weiß
Beko FSE1074N Tiefkühltruhe Freistehend 95 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89937254
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7249746911
EAN/GTIN:
     8690842380198
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Minimale Eisbildung Eisbildung in Kühlschränken mit statischer Kühlung führt dazu, dass die Lebensmittel aneinander kleben und das Gerät mehr Strom verbraucht. Dank des speziellen Verdampfungssystems von MinFrost® wird die Eisbildung im Gefrierschrank drastisch reduziert. So können Sie Gefriergut besser und energiesparender aufbewahren und müssen den Gefrierschrank seltener abtauen. Auf Ihr Küchenlayout anpassbare Türöffnungsrichtung Bei einigen Küchenlayouts lassen sich die Kühlschranktüren nur in eine bestimmte Richtung öffnen. Mit dem wechselbaren Türanschlag können die Türscharniere ganz auf Wunsch entweder rechts oder links am Gerät angebracht werden. Außerdem können Sie die Kühlkapazität verdoppeln, indem Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen und eine Türöffnungsrichtung umkehren.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Wechselbare Türen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Handgrifffarbe
Weiß
Türanschlag
Links/Rechts
Display-Platzierung
An Tür
Sonstige Funktionen
Marktpositionierung
Tisch
Verpackungsgewicht
35 kg
Ergonomie
Anzeigelicht
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gefrierfach
95 l
Gefrierkapazität
6.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Bruttokapazität Gefrierfach
102 l
Eiswürfelkapazität
1 kg/24h
Kühlsystem
Statisch
Eiswürfelbehälter
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
167.7 kWh
Energieverbrauch
0.4 kWh/24h
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
33000 g
Verpackungsbreite
576 mm
Verpackungstiefe
601 mm
Verpackungshöhe
896 mm
Paketgewicht
35000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,12*
€ 300,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.