Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 35.1083.54 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 35.1083.54 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber Akku
TFA-Dostmann 35.1083.54 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber Akku
TFA-Dostmann 35.1083.54 Digitale Wetterstation Schwarz, Silber Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89937733
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     35.1083.54
EAN/GTIN:
     4009816018045
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Verpackungsdaten
Außenfühler
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Sensor)
2
Anzahl der Batterien (Empfänger)
3
Akku-/Batterietyp
AAA/AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Übertragungsfrequenz
433 GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
187 mm
Gewicht
251 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer, Außen-Hygrometer, Außen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitmessbereich (aussen) (H-H)
20 - 95 %
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
1 - 99 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 60 °C
32 - 140 °F
Temperaturmessbereich (aussen) (T-T)
-40 - 65 °C
-40 - 149 °F
Außensensoren Range
100 m
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa, wetter station
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,73* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.