Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Vanguard Vesta Compact 8x21 Fernglas Dach Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89938044
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VESTA 8210 ROSE
EAN/GTIN:
     4719856245706
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Roségold
Austrittspupille
2.6 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
124 m
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Linsenbeschichtung
Beschichtet (C)
Tatsächliches Sehfeld
7.1 °
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Segeln/Strand
Ja
Theater/Veranstaltungen
Ja
Reise
Ja
Dioptrienausgleich (±)
4
Augenmuschel Typ
Twist-out
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Reinigungstuch
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
94 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.