Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Amica KGCL 384 155-1 E Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 157 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89953665
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCL 384 155-1 E
EAN/GTIN:
     5906006906252
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
48 l
Gefrierkapazität
2.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
157 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
189 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
474 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
1140 mm
Gewicht
36000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
109 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
1474 mm
Paketgewicht
40000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,22*
€ 347,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,03*
€ 290,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.