| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89966785 Herst.-Nr.: UT2020CH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEFAL CUBE UT2020CH
Der Tefal Cube Hochdruckdampfreiniger wird jedem Anspruch gerecht und zeichnet sich durch seine vielseitige Leistung und eine beeindruckende Dampfkraft aus. Das praktische Format, mit einem Aktionsradius von 4.8 m und einem handlichen Griff, sorgt für reibungslose Bewegungsfreiheit durch alle Räume. Dank der natürlichen Hochdruck-Reinigungskraft von 155°C werden bis zu 99.9 % der Viren und Bakterien abtötet. Die Hochdruckdampftechnologie des Cube's wird mit einem ultraleichten Dampfdüse kombiniert, um Tag für Tag aussergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen.
Tefal Cube: Hochdruckdampfreiniger
Als ultraleichtes Bügeleisen mit beeindruckender Dampfkraft lässt der Tefal Cube Hochdruckdampfreiniger bei der Wäschepflege keine Wünsche offen. Ein leistungsstarkes Gerät für die Desinfizierung und Dampfreinigung Ihres Zuhauses und für eine gesündere und sichere Wohnumgebung. Tötet bis zu 99.9 % der Viren und Bakterien ab. Reduziert gleichzeitig Gerüche. Alles in einem cleveren mobilen Format, mit dem sich jeder Raum durch den reinigenden, natürlichen Hochdruckdampf behandeln lässt. Dieses vielseitige Gerät zeichnet sich durch eine professionelle Hochdrucktechnologie aus, mit sofortigem und kontinuierlichem Dampfstoss. Einfaches und intuitives Bügeln, mit einer Präzisionsspitze für knifflige Bereiche wie Saum und Kragen. Im Ergebnis höchst effizient und bei allen Bügel- und Reinigungsarbeiten in Reichweite, mit Dauerdampf von bis zu 90 g/Minute und einem Dampfstoss bis zu 200 g/Minute für hartnäckige Falten — alles mit einer ultraleichten Dampfdüse für eine einfache Bedienung und mühelose Wäschepflege jeden Tag. Weitere Informationen: Ergonomie | Kabellänge | 3 m | Merkmale | Dampfstoßleistung | 200 g/min | ![](/p.gif) | Material Bügelsohle | Edelstahl-Bügelsohle | ![](/p.gif) | Konstante Dampfleistung | 90 g/min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Blau | ![](/p.gif) | Dampfdruck | 5.8 bar | ![](/p.gif) | Automatische Abschaltung | Ja | ![](/p.gif) | Betriebsbereitschaftsanzeige | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Frankreich | Anzeige | Dampf-Bereitschaftsanzeige | Ja | Sonstige Funktionen | Leistung | 2170 W | Gewicht und Abmessungen | Eisengewicht | 530 g | Technische Details | Aufwärmzeit | 70 s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |