Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 400-BLBZ Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 400-BLBZ Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
DELL 400-BLBZ Interne Festplatte 8 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89970603
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BLBZ
EAN/GTIN:
     5397184578612
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 8TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
8000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R740XD - PowerEdge R640 - PowerEdge R440 - PowerEdge R340</li></ul>
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,27*
€ 270,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,80*
€ 257,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,72*
€ 230,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.