Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 944.98 Anschlussmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Paulmann 944.98 Anschlussmodul
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90112662
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94498
EAN/GTIN:
     4000870944981
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
SmartHome Einbauschalter
Speziell für die Einbindung und Realisierung unseres Plug & Shine Gartenbeleuchtungssystems in dein LOXONE System haben wir die Plug & Shine Connection Box entwickelt. In die Plug & Shine Connection Box wird der LOXONE Compact Dimmer eingelegt. Mithilfe unserer Box lässt sich der Compact Dimmer in die Plug & Shine Kabel einbinden. Der Loxone Compact Dimmer wird in den Kabelstrang eingebunden und dimmt oder schaltet alle Leuchten, die dahinter angeschlossen werden. Mit dem LOXONE 360° Smart Home System hast du die Möglichkeit, ganze Gruppen oder einzelne Leuchten bequem anzusteuern.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Anschlussmodul
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
III
Mittlere Lebensdauer
30000 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
55 mm
Breite
158 mm
Höhe
45 mm
Lampen
Maximale Lampenleistung
150 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.