Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Belkin WCA004VF1MWH-B6 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90116722
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     WCA004VF1MWH-B6
EAN/GTIN:
     745883825059
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Ein intelligentes, schnelles Ladegerät Laden Sie ein Smartphone von Samsung oder anderen Herstellern mit dem 25-W-USB-C PD 3.0 PPS-Ladegerät in 26 Minuten von 0 auf 50 % auf.† Ersetzen Sie das mitgelieferte Netzteil Ihres Geräts durch ein besseres, USB-C PD 3.0-zertifiziertes Ladegerät, das neuere Smartphones von Samsung, Google und anderer Hersteller optimal auflädt und so kompakt ist, dass Sie es unterwegs immer dabei haben können. Die integrierte PPS-Technik ermöglicht optimales Laden mit kompatiblen Geräten, da die beste Ladespannung dynamisch ermittelt wird. So können Smartphones von Samsung mit bis zu 25 W und Smartphones anderer Hersteller mit bis zu 20 W aufgeladen werden. Inklusive USB-C/USB-C-Kabel zur sofortigen Verwendung Optimiert für Geräte von Samsung und das iPhone Profitieren Sie mit unserem 25-W-USB-C PD 3.0 PPS-Ladegerät von optimaler Ladeleistung. Diese schnelle und universale Ladelösung ist sowohl für das iPhone als auch für Samsung Smartphones sowie für andere. Dynamische Power Laden Sie Ihr Smartphone mit der Intelligenz des Programmable Power Standard sicher und schneller als jemals zuvor auf. Die PPS-Technik ermöglicht es, dass die Ausgabe der Ladespannung dynamisch an das angeschlossene Gerät angepasst wird, sodass das Gerät immer mit genau der richtigen Leistung optimal aufgeladen wird. USB-C PD 3.0-zertifiziert Unser PPS-Ladegerät ist auch USB-C PD 3.0-zertifiziert. Es ist also sicher, konform und entspricht den Spezifikationen für Ihr kompatibles Gerät. Kabel enthalten Alles, was Sie brauchen, um direkt mit dem Laden zu beginnen. Inklusive 1-m-USB-C/USB-C-Kabel zur sofortigen Verwendung. Kompaktes Design für unterwegs Die Leistung und Geschwindigkeit, die Sie brauchen, in einem kompakten Format für unterwegs.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Handy
Energiequelle
USB
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
25 W
Kompatibilität
Galaxy S20+, Galaxy S20, Google Pixel 4, iPad Pro (12.9") 4th Gen, iPad Pro (11") 2nd Gen, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 Pro Max, MagSafe Charger, Google Pixel 4a, Galaxy Z Fold 2, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy Note20
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, belkin ladegerät usb c, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.