Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber 6760 Grillzubehör Grillzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weber 6760 Grillzubehör Grillzange
Weber 6760 Grillzubehör Grillzange
Weber 6760 Grillzubehör Grillzange
Weber 6760 Grillzubehör Grillzange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90130960
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     6760
EAN/GTIN:
     0077924159664
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Das Bewegen des Grillguts auf dem Grill war noch nie so einfach wie mit der Precision Grillzange. Die haltbare Konstruktion aus Edelstahl und der Soft-Touch-Griff bieten eine gute Kontrolle und ein bequemes Halten des Grillguts. Mit der flachen Vorderkante kannst du sehr leicht das Grillgut greifen, wenn du fragile Speisen wie Gemüse oder Fisch anheben und wenden möchtest. Und der Präzisionsgriff sorgt für ein müheloses Bewegen von schwerem Grillgut wie zum Beispiel Rippchen. Das praktische Verschlusssystem öffnet und verriegelt die Zange für eine schnelle, einfache Verwendung und kompakte Aufbewahrung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43.9 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
457.2 mm
Verpackungsbreite
108.2 mm
Verpackungstiefe
45.2 mm
Verpackungshöhe
580.1 mm
Merkmale
Typ
Grillzange
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.