Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Bosch Serie 6 BGC41XSIL Staubsauger Zylinder-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91143422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     BGC41XSIL
EAN/GTIN:
     4242005282180
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Der kraftvolle und beutellose Staubsauger mit SmartSensor Control. Ausgelegt für beste Reinigungsergebnisse und eine komfortable Bedienung.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Stromstärke
10 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Leicht zu entleerender Behälter
Ja
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Allergie-Filter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
68 dB
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
267 mm
Tiefe
324 mm
Höhe
474 mm
Gewicht
8300 g
Gewicht (ohne Zubehör)
5600 g
Paketgewicht
9600 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.