Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Trust Primo 25,4 cm (10") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91224248
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24214
EAN/GTIN:
     8713439242140
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Tabletetui aus Recyclingmaterial; für 10 Zoll-Tablets

Universaletui für Tablets bis zu einer Größe von 10 Zoll; hergestellt aus PET-Recyclingmaterial

Allzeit geschützt

Schützen Sie Ihr Tablet (bis zu 10 Zoll) vor Kratzern, Dellen und Abrieb. Egal, ob Sie Ihr Gerät beim täglichen Gebrauch zu Hause oder unterwegs in der Tasche schützen möchten: Im Primo Folio ist es rundum sicher.

Front- und Back-Cover

Die Falthülle schützt die Vorder- und Rückseite Ihres Geräts von außen und dank des weichen Innenfutters auch von innen. Das elastische Verschlussband hält Ihr Tablet fest an seinem Platz.

Fester Stand

Der Primo Folio ist gleichzeitig auch ein Ständer: Stellen Sie die Hülle einfach so auf, dass Sie den richtigen Blickwinkel haben, um einen Film zu schauen oder im Internet zu surfen.

Umweltfreundliches Design

Diese Hülle besteht aus recycelten Materialien und schützt dadurch nicht nur Ihr Tablet, sondern auch die Umwelt. Für seine Herstellung wurden 6,5 PET-Flaschen recycelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
202 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
272 mm
Paketgewicht
342 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4202921900
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
190 mm
Innenmaße (B x T x H)
190 x 15 x 266 mm
Gewicht
261 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.