Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl
Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl
Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl
Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl
Beko GNO4331XPN Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 442 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91238478
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     8994573200
EAN/GTIN:
     8690842397844
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
ProSmart™ Inverter Kompressor Effizient und dauerhaft haltbar und mit geringem Geräuschpegel Wenn Ihr Kühlschrank ein ständig brummender Energiefresser ist, sollten Sie ihn ersetzen. Das innovative Design des ProSmart™ Inverter Compressor bietet eine schnellere Kühlung bei niedrigerem Stromverbrauch und einem vier Mal leiseren Betrieb als herkömmliche Kühlkompressoren. So passt sich das Gerät schneller an Temperaturschwankungen an, hält Lebensmittel länger frisch und spart dabei gleichzeitig Energie. CoolRoom 0°C-Zone Einige Kühlgeräte sind mit einer Zone mit Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) ausgestattet. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange bei wie in einem gewöhnlichen Kühlschrank. LED Illumination® Gute Beleuchtung im Gerät Manchmal ist es nicht einfach, alles im Kühlschrank zu sehen, vor allem in den Ecken und weiter hinten. LED Illumination® bietet nützliche LED-Ketten oben im Kühlschrank sowie an der Seitenwand für die einzelnen Ablagen, sodass Sie immer alles im Blick haben. Die LEDs sind außerdem energieeffizienter als eine Standardbeleuchtung. Sicherheitsglas Robuste Glasablagen Dank Sicherheitsglas können Sie selbst große und schwere Töpfe bedenkenlos im Kühlschrank unterbringen. Sicherheitsglasablagen bestehen aus gehärtetem Glas und sind mit bis zu 25 kg belastbar. Sie widerstehen Rissen und Kratzern viel besser als unbehandeltes Glas, so dass Sie schwere Gegenstände problemlos aufbewahren können. Urlaubsmodus Besonders energiesparend Bringen Sie auch Ihren Kühlschrank in Urlaubsstimmung, wenn Sie wegfahren. Im Urlaubsmodus sparen Sie Energie, da der Kühlraum nur mit minimaler Leistung arbeitet und der Gefrierschrank weiter normal betrieben wird. Ihr Gefriergut hält sich, während Sie Stromkosten sparen.
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Produktdesign
Amerikanische Tür
Eingebautes Display
Ja
Lampentyp
LED
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Regalmaterial
Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
291 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
442 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Eiswürfelbereiter
Ja
Bruttokapazität Gesamteinheit
472 l
Urlaubsschaltung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
286.9 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.8 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
151 l
Gefrierfachposition
Seitlich platziert
Gefrierkapazität
11.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9.5 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Ablageflächen Tür Gefriereinheit
4
Anzahl der Gemüseschubladen in der Gefriereinheit
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Anzahl der Türen der Gefriereinheit
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
82000 g
Verpackungsbreite
972 mm
Verpackungstiefe
672 mm
Verpackungshöhe
1862 mm
Paketgewicht
90000 g
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,59*
€ 1.151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,01*
€ 1.143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,01*
€ 1.100,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,50*
€ 993,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.