Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P28505-B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P28505-B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
HPE P28505-B21 Interne Festplatte 2.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91289989
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P28505-B21
EAN/GTIN:
     190017472874
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
146.1 mm
Höhe
222.3 mm
Tiefe
139.7 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,21*
€ 379,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,88*
€ 374,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.