Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40472-B21 Internes Solid State Drive 3,84 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40472-B21 Internes Solid State Drive 3,84 TB SAS
HPE P40472-B21 Internes Solid State Drive 3,84 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91290097
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40472-B21
EAN/GTIN:
     190017508627
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.72 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD Speicherkapazität
3840 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Zufälliges Lesen (4KB)
135000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
78000 IOPS
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
HPE ProLiant Rack
Gewicht und Abmessungen
Breite
219.2 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
146.1 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.498,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.786,51*
€ 9.265,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.743,31*
€ 9.214,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.574,01*
€ 9.013,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.498,85*
€ 8.923,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.