Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff
StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff
StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff
StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff
StarTech.com Schwerlastrollen für Serverreschränke - Universal M6 Rollen - Ersatz-Lenkrollen (45x75mm Muster) für Netzwerkschränke - Stahl/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1817-196977
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RKCASTER2
EAN/GTIN:
     0065030883030
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schwerlastrolle
schwerlastrollen lenkrollen
rack zubehör
Universal Lenkrolle | Bolzenmuster: 45mm x 75 mm | Inklusive Hardware

Dieser Satz aus vier M6 Rollen mit 2 Zoll ist auf Racks von StarTech.com ausgelegt und kann an der Unterseite von Server-, Netzwerk-, A/V-Racks usw. mit einem Bohrungsmuster von 45 mm x 75 mm montiert werden. Ideal für den Austausch beschädigter Rollen oder für den Wechsel von einem stehenden zu einem rollenden Rack, für zusätzliche Mobilität.

Kompatibilität mit Racks von StarTech.com

Ersatzrollen für:

Optionale Rollen für*:

4POSTRACK12U

RK1224WALHM

4POSTRACK25U

RK1232WALHM

RK1233BKM

RK1520WALHM

RK1833BKM

RK2620WALHM

RK2433BKM

RK616WALM

RK2537BKM

RK9WALM

RK4242BK24

RK4242BK30

*Optionale Rollen sind separat erhältlich

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
18
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
18
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
18
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Paketgewicht
2600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
72.5 mm
Gewicht
2400 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lenkrolle
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Kompatibilität
4POSTRACK12U RK1224WALHM 4POSTRACK25U RK1232WALHM RK1233BKM RK1520WALHM RK1833BKM RK2620WALHM RK2433BKM RK616WALM RK2537BKM RK9WALM RK4242BK24 RK4242BK30
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle stahl, Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
3
pro Stück
€ 4,50*
ab € 38,41*
€ 50,94*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 53,38*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 56,89*
4 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,17*
€ 63,24*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 49,52*
€ 65,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.