Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner T-Adapter 2x10/100BT Netzwerkkabel 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner T-Adapter 2x10/100BT Netzwerkkabel 0,15 m
Telegärtner T-Adapter 2x10/100BT Netzwerkkabel 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-913864
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00029A0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
T-Adapter Cat.5e, 2x10/100BT lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Adapter-Typ
T-Adapter
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
2 x RJ-45
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.