Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA035GZ Winkelschleifer 15 cm 8500 RPM 3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA035GZ Winkelschleifer 15 cm 8500 RPM 3 kg
Makita GA035GZ Winkelschleifer 15 cm 8500 RPM 3 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91394804
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA035GZ
EAN/GTIN:
     0088381731928
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Griffpositionenanzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
171 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
150 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,76*
€ 181,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,11*
€ 175,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.