Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Handkreissäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Akku-Handkreissäge
Makita Akku-Handkreissäge
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91394895
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HS004GZ01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Eine Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Leistungsstarke 40 V Akku-Handkreissäge für höchste Ansprüche. Die Maschine mit bürstenlosem Motor erreicht eine Schnitttiefe von 62,5 mm und ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar. Das integrierte AWS startet automatisch den über Bluetooth gekoppelten Sauger. Inklusive Funkadapter WUT01. ADT regelt die Drehzahl automatisch. Die Lieferung erfolgt im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
6000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
62.5 mm
Faseneinstellung
Ja
Schnitttiefe bei 45º
41 mm
Schallleistungspegel
104 dB
Schalldruckpegel
93 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Metallisch
Motortyp
Bürstenlos
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,72*
€ 438,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,67*
€ 418,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,67*
€ 399,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.