Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 627114-002-M6625 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 627114-002-M6625 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 627114-002-M6625 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91414358
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     627114-002-M6625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,08*
€ 269,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,82*
€ 250,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,53*
€ 227,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.