Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Makita RS001G 18,5 cm Schwarz, Grün 6400 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91804359
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     RS001GZ
EAN/GTIN:
     0088381740227
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Leistungsstarke Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform. Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm. Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen. Die Skalawerte sind in Zoll angegeben.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
185 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
6400 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
65 mm
Schnitttiefe bei 45º
45 mm
Schallleistungspegel
103 dB
Schalldruckpegel
92 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Gewicht und Abmessungen
Breite
196 mm
Tiefe
446 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
4300 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
40 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,07*
€ 273,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,51*
€ 257,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,52*
€ 250,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.