Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 12706 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne MHF 4 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91861694
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12706
EAN/GTIN:
     4043619127061
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener 5G LTE Bänder im Innenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, 5G LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, Dualband WLAN, Bluetooth, ISM, DECT und LoRa kompatibel. 5G Mobilfunkstandard 5G wird anders als seine Vorgänger LTE (4G) und UMTS (3G) mehr und breitere Frequenzspektren nutzen. Der 5G-Standard verspricht mehr Durchsatz, Kapazität und eine niedrige Latenz.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Frequenzband
0.7 - 6 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
16.2 mm
Tiefe
112.5 mm
Höhe
1.5 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
MHF
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2
Kabellänge
0.19 m
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.