Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Denver SW-151 3,3 cm (1.3 Zoll) 35 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91944245
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     SW-151 BLACK
EAN/GTIN:
     5706751054617
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
18 mm
Gesamtlänge (Band + Uhr)
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
86 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
90 g
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, iOS 15, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
35 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Schwarz
Armbandfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Schnallenfarbe
Edelstahl
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Energie
Akku-/Batteriekapazität
150 mAh
Bereitschaftszeit
240 h
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutdruckmessgerät
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Schrittzähler
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Intelligentes Aufwachen
Ja
Kalenderbenachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.