Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Tucano Premio 27,9 cm (11") Folio Blau, Benzin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91945412
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD1121PRE-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Kunststoff
Produkthauptfarbe
Blau, Benzin
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" 2nd gen. 2020 iPad Pro 11" 3rd gen. 2021
Pen-Loop
Ja
Technische Details
Made with recycled materials
Ja
Percentage of recycled material
65 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.