Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
StarTech.com USB-C Dock - Triple 4K Monitor USB Typ-C Docking Station - 100W Power Delivery 3.0 - DP 1.4 Alt Mode & DSC, 2x DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 - 6xUSB (2x 10Gbps) - Window...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92042850
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DK31C2DHSPDUE
EAN/GTIN:
     0065030891639
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
USB Typ-C Dockingstation | Dreifach 4K mit DP 1.4 & HDMI 2.0 | 100W PD | 6x Downstream USB PortsDiese USB-C 10 Gbit/s-Dockingstation der zweiten Generation verwandelt Ihr USB-C ® oder Thunderbolt™ 3 Windows-Laptop oder Chromebook in eine leistungsstarke Workstation. Ein USB 3.2 Type-C-Dock der zweiten Generation bietet alles, was Sie benötigen, von drei Videoausgängen für bis zu 4K bei 60 Hz über 10 Gbit/s USB-C- und USB-A-Downstream-Peripherieanschlüssen bis zu 100 W Stromversorgung.HDMI und DisplayPort zum Anschluss von mehreren MonitorenDiese USB-C Dockingstation der zweiten Generation mit DP 1.4 und HDMI 2.0 HBR3 Unterstützung ist die perfekte Wahl für ein Setup mit zwei oder drei Monitoren, unterstützt bis zu dreifache 4K 30Hz Videoausgabe mit beinahe unkomprimierter Auflösung, mit zwei DisplayPort-Ausgängen und einem HDMI-Ausgang. Maximale Dual- und Triple-4K-Anzeigeleistung wird auf USB-C Notebooks mit Intel-Technik der 11. Generation (DP 1.4 HBR3 mit DSC-Unterstützung) unter Windows Thunderbolt 3 oder USB-C Laptops unterstützt, jedoch Abwärtskompatibilität mit älteren Notebookgenerationen und Anforderungen an Monitore mit niedrigerer Auflösung.DP 1.4 HBR3 mit aktivierter DSCDP 1.4 HBR3 (ohne DSC)DP 1.2 HBR2Dreifach-DisplayBis zu 4096 x 2160 bei 30 HzBis zu 1920 x 1080 bei 60HzBis zu 1600 x 900 bei 60HzZwei DisplaysBis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz*HDMI-Anschluss + DP-Anschluss oder 2 DP-AnschlüsseBis zu 2560 x 1440 bei 60HzBis zu 1920 x 1080 bei 60HzEinzelnes DisplayBis zu 4096 x 2160 bei 60HzBis zu 3840 x 2160 bei 60HzBis zu 3840 x 2160 bei 30 HzStromversorgung und Aufladen mit 100 W StromversorgungStromversorgung und Aufladen von USB-C/Thunderbolt 3 Workstation-Laptops und Ultrabooks mit 100 Watt Stromversorgung, um hochleistungsfähige Laptops auch bei starker Produktivität ausreichend aufgeladen zu halten.Laden Sie Smartphones und andere Geräte mit USB-C nachgeschalteten Ladeanschlüssen mit der Ladespezifikation BC 1.2. Schnellladeanschlüsse unterstützen das „Always-On"-Aufladen; sodass Geräte unabhängig davon aufgeladen werden, ob ein Host-Laptop angeschlossen ist oder nicht.Integrierter USB-Hub mit 6 Anschlüssen und SD-KartenleserDiese USB-C Dockingstation der zweiten Generation verfügt über insgesamt 6 nachgeschaltete USB-Ports zum Anschluss von USB-Peripheriegeräten und einen SD (3.0 UHS-I) Kartenleser für die Medienspeicherung.• 2x USB-C 3.2 der zweiten Generation - 10 Gbit/s. (BC 1.2 Schnellladung + Always-On)• 2 x USB-A 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s• 2 x USB-A 2.0 - 480 Mbit/s• SD 3.0 UHS-I KartenleserEbenfalls im Lieferumfang enthalten ist ein Gigabit Ethernet Anschluss mit Unterstützung für PXE Boot sowie ein TRRS-Stereo-Audio-Headset-/Mikrofonanschluss mit vier Positionen.Zusätzliche SicherheitsfunktionenDiese USB-C Dockingstation verfügt über zahlreiche Sicherheitsfunktionen, zwei K-Steckplätze für ein Kensington-Schloss für Laptops.Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden entwickelt, um die Leistung und Sicherheit zu verbessern. Sie sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einem umfassenden Angebot an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite enthält:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichtung und Speicherung benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgung und Protokollierung verbundener USB Geräte•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Nutzern den schnellen Zugriff auf höhere Geschwindigkeiten im Netzwerk über ein kabelgebundenes LAN.Weitere Informationen und die Anwendung StarTech.com Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.StarTech.com/Connectivity-ToolsThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
300 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
195 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1400 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
EU, UK
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Cypress - CYPD4236, Synaptics - VMM5320BJG-R
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelsperre-Slot
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,94*
€ 183,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,38*
€ 149,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.