Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RS677N4BID Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RS677N4BID Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Edelstahl
Hisense RS677N4BID Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Edelstahl
Hisense RS677N4BID Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Edelstahl
Hisense RS677N4BID Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 519 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92255157
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RS677N4BID
EAN/GTIN:
     6921727055804
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
Amerikanische Tür
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
An Tür
Einstellbare Regale
Ja
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2 m
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
334 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Antibakterielle Dichtung
Ja
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
519 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
41 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
247 kWh
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
6921727055804
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
185 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
11 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
6 h
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
977 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
1896 mm
Gewicht
104000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
910 mm
Verpackungstiefe
643 mm
Verpackungshöhe
1786 mm
Paketgewicht
95000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,46*
€ 1.157,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 966,29*
€ 1.149,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,54*
€ 1.104,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,63*
€ 1.062,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,71*
€ 989,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.