Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
VTech Marble Rush Rocket Set Electronic M100 E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92349701
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-542249
EAN/GTIN:
     3417765422492
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
133 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
2100 g
Verpackungsvolumen
14100.66 cm³
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
561 mm
Höhe des Versandkartons
306 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
43417765422490
Volumen Hauptkarton
69181.4 cm³
Energie
Energiequelle
Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Synthetisch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Unterstützte Sprachen
Spanisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch
Ursprungsland
China
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
43417765422490
Zertifizierung
CE
Intrastat-Code
950300350
Sonstige Funktionen
Importland (ISO 3166-1)
Niederlande
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
590 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
1820 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VTech
80-559649
ab € 9,45*
Zubehör
VTech
80-559549
ab € 9,49*
Zubehör
VTech
80-559749
ab € 10,22*
Zubehör
VTech
80-503649
ab € 15,77*
Zubehör
VTech
80-542349
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.