Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VTech Marble Rush - Expansion Kit Electronic - Trechter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VTech Marble Rush - Expansion Kit Electronic - Trechter
VTech Marble Rush - Expansion Kit Electronic - Trechter
VTech Marble Rush - Expansion Kit Electronic - Trechter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107328787
Hersteller:
     VTech
Herst.-Nr.:
     80-559749
EAN/GTIN:
     3417765597497
Suchbegriffe:
Kugelbahn
Kugelrollentisch
Kugeltisch
Kunststofftrichter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
413 g
Verpackungsvolumen
3.71 cm³
Logistikdaten
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
472 mm
Höhe des Versandkartons
192 mm
Volumen Hauptkarton
29.36 cm³
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Mit Ton
Ja
Ursprungsland
China
Musikwiedergabe
Ja
Verschränkt Two of Five (ITF-14)
63417765597499
Zertifizierung
CE
Intrastat-Code
9503003500
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
283.33333 g
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, kugelbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VTech
80-559649
ab € 9,45*
Zubehör
VTech
80-503649
ab € 15,77*
Zubehör
VTech
80-542249
ab € 27,02*
Zubehör
VTech
80-542349
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.