Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Hisense RF540N4SBF2 Side-by-Side Kühlkombination Freistehend 533 l E Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92385634
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     RF540N4SBF2
EAN/GTIN:
     6921727041197
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktdesign
French door
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
299 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Bruttokapazität Kühlschrank
326 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Lampentyp
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
533 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
421 l
Kühlsystem
Dynamisch (lüfterunterstützt)
Invertertechnologie
Ja
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
310 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.778 kWh/24h
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
122 l
Gefrierfachposition
Unten
Gefrierkapazität
7 kg/24h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Bruttokapazität Gefrierfach
207 l
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
794 mm
Tiefe
706 mm
Höhe
1817 mm
Gewicht
111000 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1090 mm
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 799,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,18*
€ 1.099,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,55*
€ 1.090,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,57*
€ 1.050,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,51*
€ 1.013,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,49*
€ 951,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.