Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritzenhoff & Breker Tierisch cool affe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ritzenhoff & Breker Tierisch cool affe
Ritzenhoff & Breker Tierisch cool affe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92407453
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     44126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
Jeder kennt in seiner Familie sowie im Freundes- und Kollegenkreis sicher einen Mitmenschen, der eine besondere Eigenart oder gar liebenswerte Macke hat, die für ihn absolut und total charakteristisch ist. Diesen Zeitgenossen kann man mit dem 2-teiligen Geschenk-Set aus Kaffeebecher und Schlüsselanhänger passend zu ihren typischen Eigenarten und Talenten einen augenzwinkernden Titel verpassen. Und man darf sicher sein, dass der Beschenkte jedes Mal, wenn er ein Heißgetränk trinkt oder sein Schlüsselbund in die Hand nimmt und dann das witzige Kompliment vor Augen hat, mit einem Lächeln an einen denkt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
120 mm
Durchmesser
110 mm
Merkmale
Typ
Eins/Eine(r)
Volumen (l)
0.6 l
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Tee
Tassengriff
Ja
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
44218
ab € 7,04*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
44140
ab € 7,04*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker
44256
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.