Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox VARIO 27,9 cm (11") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
nevox VARIO 27,9 cm (11") Folio Grau
nevox VARIO 27,9 cm (11") Folio Grau
nevox VARIO 27,9 cm (11") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92427590
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die VARIO Series besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling.

Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das iPad im Inneren der Tasche, durch ein Case aus shockproof TPU sicher geschützt.

Die Aufstellfunktion verbindet verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Schauen Sie sich bequem Videos an oder klappen Sie einfach die Frontklappe nach hinten um.

Durch die unsichtbar integrierten Magneten wird die Bedienung kinderleicht, das iPad startet nach dem öffnen der Frontklappe (Wake up Funktion) und die Schutzhülle öffnet sich nicht ungewollt.

Durch die integrierte Apple Pencil Aussparung, kann man diesen immer sich verstauen und mitführen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 11" (3rd Gen.)
Verschlussart
Klappverschluss, Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.