Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Silverstone FARA H1M Micro Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92491054
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-FAH1MW-G
EAN/GTIN:
     4710679812625
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Micro Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
micro ATX, Mini-DTX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
4
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
4240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,240 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,42*
€ 67,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.