Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Dörr 371089 Beleuchtungs-Ring 130 LED
Artikel-Nr.:
     102-2583969-BP
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371089
EAN/GTIN:
     4000461101328
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
dörr selfie ringlicht
Jetzt wird’s bunt! Mit dem DÖRR Vlogging-Kit VL-26 RGB sorgt ihr nicht nur für eine perfekte Ausleuchtung eurer Online-Meetings beim Homeschooling oder im Homeoffice sondern kreiert absolut spannende und einzigartige Farb- und Blinkeffekte für eure YouTube und TikTok Videos. Das Komplett-Set beinhaltet alles was ihr braucht, um euren Social Media Auftritten den letzten Kick zu verpassen. LED RINGLICHT Das LED Ringlicht ist mit 130 LEDs (50 kaltweiße LEDS, 50 warmweiße LEDs und 30 RGB LEDs) ausgestattet. Die ringförmige Anordnung der LEDs, sorgt für einen runden und natürlich wirkenden, Lichtreflex im Auge. Durch die unterschiedlich farbigen LEDs steht eine große Auswahl an Licht-, Farb- und Blinkeffekten zur Verfügung die bequem über das integrierte Bedienteil gesteuert werden können. WEISSLICHT MODUS Das VL-26 RGB verfügt über drei verschiedene Weißlicht-Einstellungen: Warmes Licht mit einer Farbtemperatur von ca. 3000 K Sehr weiches und warmes Licht für stimmungsvolle Szenen und Effekte. Mischlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 4500 K Sehr natürliches, schmeichelhaftes Licht das für einen schönen Hautton sorgt. Perfekt für Selfies, Tutorials, Beauty-Videos und Aufnahmen, wo vor allem das Gesicht zur Geltung kommen soll. Kaltlicht mit einer Farbtemperatur von ca. 6000 K Dieses neutrale, besonders helle Licht ist beispielweise optimal für die Ausleuchtung bei Produktaufnahmen geeignet. Neben der Auswahl der Farbtemperatur, kann die Helligkeit der LEDs in allen Lichtmodi gedimmt werden. Die Lichtintensität kann in jeweils 12 Stufen heller oder dunkler eingestellt werden. RGB FARB- UND EFFEKTMODUS Im RGB Modus stehen neben verschiedenen konstant leuchtenden Farben auch jede Menge Verlauf- und Blinkeffekte zur Auswahl wie beispielsweise Regenbogenfarben, zirkulierende Farbwechsel, Stroboskop-Blinken und vieles mehr. Darüber hinaus habt ihr noch die Möglichkeit, die Abspielgeschwindigkeit und die Helligkeit der voreingestellten Farben und Effekte anzupassen. SMARTPHONE HALTER Der variable Smartphone Halter passt für Smartphones mit einer Breite von 60 bis 85 mm. Das Smartphone wird einfach zwischen die beiden gummierten Klemmen gespannt. Zum Ausrichten des Smartphones den flexiblen Schwanenhals in die gewünschte Position biegen. KUGELKOPF In Verbindung mit dem mitgelieferten Kugelkopf, lässt sich das Ringlicht in alle Richtungen drehen und neigen und so für eine optimale Ausleuchtung ausrichten. TISCHSTATIV Auf dem kompakten Tischstativ mit breitem Stand und Gummifüßen, steht das LED Ringlicht sicher und in perfekter Höhe für Porträtaufnahmen. Die Gesamthöhe von LED Ringlicht mit Tischstativ beträgt ca. 39 cm. USB STROMVERSORGUNG Die Stromversorgung des LED Ringlichts erfolgt über USB Verbindung (5V, 2A) – also einfach an die USB Buchse eures PCs/Notebooks/Laptops anschließen. Das mit 190 cm extra lange USB Kabel ermöglicht einen großen Bewegungsradius zwischen Licht und USB Stromquelle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
130
Lichtleistung
330 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
85
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6000 K
Anzahl der Lichtmodi
3
Zahl der Intensitätsstufen
12
Smartphone-Halter
Ja
Integriertes Stativ
Ja
Verbindender Thread
1/4 Zoll
Kabellänge
1.9 m
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Stativ enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
260 mm
Gewicht
464 g
Höhe
390 mm
Weitere Suchbegriffe: foto ringleuchten, ringleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 31,61*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 31,61*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 44,91*
€ 60,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.