Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO ANDANO 400-U Schrankwaschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO ANDANO 400-U Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO ANDANO 400-U Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO ANDANO 400-U Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO ANDANO 400-U Schrankwaschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92510740
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     522959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
450 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 240,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,25*
€ 309,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227689
ab € 67,27*
Zubehör
Blanco
227692
ab € 66,03*
Zubehör
Blanco
521468
ab € 149,37*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,30*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,30*
Zubehör
Blanco
514019
ab € 162,99*
Zubehör
Blanco
512402
ab € 185,27*
Zubehör
Hotrega
57386
ab € 5,82*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,82*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,46*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 8,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.