Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Schrankwaschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto Schrankwaschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92511584
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     519707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abtropfbrett
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,48*
€ 306,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
521468
ab € 148,44*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,28*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,28*
Zubehör
Blanco
521454
ab € 133,24*
Zubehör
Blanco
519414
ab € 101,57*
Zubehör
Blanco
519810
ab € 124,91*
Zubehör
Hotrega
57386
ab € 5,83*
Zubehör
Beko
299 6 400CE
ab € 16,12*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,83*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,81*
Zubehör
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Haas
02805
ab € 6,46*
Zubehör
Otto Haas
4970
ab € 7,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.