Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Spülbecken
>
Artikel
BLANCO LEMIS 45 S-IF Schrankwaschbecken Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-92511708
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
523030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abtropfbrett
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
450 mm
... >
Sanitärarmaturen
>
Sanitärwaren
>
Küchenspülen
Weitere Suchbegriffe:
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
blanco spülbecken
,
gastro spülbecken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 189,43*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,71*
€ 266,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,43*
€ 225,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526305 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526305
ab € 14,30*
Zubehör
BLANCO 526306 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526306
ab € 16,30*
Zubehör
BLANCO KANO-S Chrom
Blanco
521503
ab € 125,37*
Zubehör
Hotrega Cera Soft
Hotrega
57386
ab € 5,82*
Zubehör
LENOX 3002222L Lochsäge
Lenox
3002222L
ab € 8,83*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml altweiß
Beko
224 18CE
ab € 11,81*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml anthrazit
Beko
224 14CE
ab € 11,83*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml schwarz
Beko
224 10CE
ab € 11,82*
Zubehör
BEKO Premium-Silikon pro4 310ml weiß
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Zubehör
FRANKE Twister Edelstahl-Pflegemittel
Franke
112.0007.715
ab € 19,52*
Zubehör
Geräte-Sifon 1 1/2 Zoll
Haas
02805
ab € 6,46*
Zubehör
HAAS Kugelgelenk-Geräte-Siphon 1 12 DN 40, mit verschliessbarem Ablaufanschlus 4970
Otto Haas
4970
ab € 8,41*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
ab € 21,59*
Zubehör
Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
ab € 37,91*
Zubehör
SOLIDO Abtropfgitter Aluminiumprofile Edelstahl gebürstet
SOLIDO
210049
ab € 36,60*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen