Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Siphon Panama 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Produktbild zu Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Produktbild zu Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Skizze zu Raumspar-Siphon Panama 40 mm
LOGO zu Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113515050
Hersteller:
     Reginox
Herst.-Nr.:
     R27431
EAN/GTIN:
     8712465027431
Suchbegriffe:
Geruchsverschluss
Röhrengeruchsverschluss
Sifon
Siphon
Raumspar-Siphon Panama 40 mm

Die wichtigsten Vorteile:
Raumsparend und dadurch zusätzlicher Stauraum im Unterschrank;
Keine aus der Kanalisation aufsteigenden, unangenehmen Gerüche;
Durch nur drei Kopplungen (anstelle von 5) gibt es weniger Punkte, wo Undichtigkeit auftreten können;
Kürzere Einbauzeiten durch kinderleichte Montage;
Geeignet für nahezu alle neuen und bereits installierten Spülbecken
Abgangsrohr mit einer Anschlusstülle für Waschmaschine oder Geschirrspüler

Gummiventil ersetzt Schwanenhals
Der Raumsparsiphon Panama von Reginox ist ein völlig neu konzipierter Siphon, der den üblichen Schwanenhals eines konventionellen Siphons im Unterschrank ersetzt und so Platz für einen Abfallsammler und andere Küchenutensilien schafft. Ein integriertes Gummiventil ersetzt den Schwanenhals. Das Wasser drückt das Ventil zur Seite, um dann in Richtung Kanalisation abgeleitet zu werden. Danach verschließt das Ventil den Siphon wieder, so dass kein Wasser und auch keine Gerüche mehr zurück fließen können.

Der Panama-Siphon ist exklusiv bei Reginox erhältlich, und ist zum Patent angemeldet.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
ø:
40 mm
Gewinde ø:
6/4 "
passend zu:
Universell verwendbar
Marke:
Reginox
Lieferanten-Nr.:
R27431
Weitere Suchbegriffe: röhrengeruchsverschluss kunststoff, geruchsverschluss, Ablauf Waschbecken, Sanitär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 28 1000
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.