Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsstiefel
>
Artikel
U-Power Performance Erwachsener
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 1690
Artikel-Nr.:
1690A-4720000126
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
UM10054 46
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel , bequem, u power Concept M Linie, Obermaterial aus vollnarbigem, wasserabweisendem Glattleder, Composite-Sicherheitskappe, Durchtrittsicherheit, atmungsaktiv, thinsulate, rutschfest und PU/PU Sohle, S3 CI SRC
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
... >
Sicherheits-, Verteidigungs- & Schutzausrüstung
>
Persönliche Sicherheit & Schutz
>
Sicherheitsschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Berufsstiefel
,
Herren-Stiefel
,
Herrenstiefel
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
sicherheitsschnürstiefel s3 größe 46
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 52,52*
€ 65,82*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,45*
ab € 52,72*
€ 65,87*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 54,31*
€ 70,44*
Lager 1955
6 Tage
2
pro Paar
€ 5,99*
ab € 55,64*
€ 71,36*
Lager 1736
2 Tage
2
pro Paar
€ 4,99*
ab € 56,96*
€ 72,15*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,82*
€ 78,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paar
ab 3 Paar
€ 64,06*
€ 76,23
pro Paar
ab 4 Paar
€ 64,05*
€ 76,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,00*
€ 74,97
pro Paar
ab 6 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
ab 7 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,96*
€ 74,92
pro Paar
ab 9 Paar
€ 62,95*
€ 74,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,41*
€ 73,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 52,52*
€ 62,50
pro Paar
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power Mustang Erwachsener
U-Power
UM20013 47
ab € 45,66*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 40
ab € 52,39*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 41
ab € 52,46*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 42
ab € 52,46*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 43
ab € 52,50*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 44
ab € 52,52*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 45
ab € 52,50*
Ähnlich
U-Power Performance Erwachsener
U-Power
UM10054 47
ab € 52,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen